Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Penggunaan selang berbahan Stainless Steel 304 dengan konstruksi double-interlock memberikan ketahanan tarik superior, mencegah selang terurai (unraveling) saat ditarik paksa oleh pengguna. Ketahanan korosi material ini terhadap kelembaban tinggi dan paparan zat pembersih kimiawi secara signifikan mengurangi frekuensi penggantian aset, menekan biaya operasional pemeliharaan kamar mandi hotel dalam jangka panjang.
Selang berbahan PVC dengan permukaan halus (smooth surface) sangat direkomendasikan untuk instalasi rumah sakit atau laboratorium karena kemudahannya disterilisasi dan tidak memiliki celah spiral tempat bakteri berkembang biak. Material polimer modern yang diperkuat anyaman benang polyester di dalamnya menjamin kekuatan struktur tetap andal menahan tekanan air tanpa mengorbankan standar higiene ketat fasilitas kesehatan.
Tipe ini menggunakan selubung luar berupa pita stainless steel yang digulung dengan mekanisme penguncian ganda (double-lock atau interlock). Produk seperti ONDA Exclusive Shower Hose 1/2inch dan Paloma Shower Colomn Set mengadopsi konstruksi ini untuk mencegah selang terurai saat ditarik atau ditekuk ekstrem. Celah antar ulir logam memungkinkan radius putar yang kecil tanpa menekuk aliran air (kink-free).
Diwakili oleh produk seperti Tatay Selang Shower dan SOLVEX PVC Shower Hose. Material ini memiliki keunggulan higienitas karena permukaannya yang halus tidak memiliki celah bagi akumulasi kerak sabun atau jamur, menjadikannya standar untuk fasilitas kesehatan. Varian premium seringkali memiliki lapisan jaring penguat di dalamnya (braided reinforcement) untuk meningkatkan burst pressure rating.
Beberapa varian menggunakan selang logam yang dilapisi tabung transparan pelindung. Ini menggabungkan kekuatan tarik logam dengan kemudahan pembersihan permukaan plastik.
Untuk instalasi yang terhubung dengan water heater sentral atau sistem air panas surya, spesifikasi selang harus mampu menahan rentang suhu yang besar. Penggunaan selang standar pada jalur air panas dapat menyebabkan inner tube (biasanya EPDM) melunak dan pecah. Produk spesifik seperti ONDA Exclusive Hot Water dirancang dengan material inti yang tahan terhadap ekspansi termal akibat suhu tinggi, mencegah kebocoran mendadak.
Gedung bertingkat tinggi seringkali memiliki tekanan air statis yang tinggi pada lantai bawah. Pastikan selang memiliki rating tekanan minimal 3-5 bar. Produk branded seperti GROHE Flexible hose umumnya memiliki toleransi tekanan yang lebih tinggi dibandingkan varian ekonomis seperti Euro Selang Shower atau Unnu Shower Hose.
Standar panjang industri berkisar 1.2 meter hingga 1.5 meter. Pemilihan panjang harus disesuaikan dengan posisi holder dan tinggi rata-rata pengguna. Selang yang terlalu pendek seperti varian RYUICHI Flexible Shower Hose mungkin membatasi gerak, sedangkan yang terlalu panjang berisiko menyentuh lantai dan terkontaminasi.
Konektor berbentuk kerucut pada ujung yang terhubung ke hand shower harus memiliki mekanisme putar bebas (swivel). Ini memungkinkan hand shower berputar 360 derajat tanpa memelintir selang. TOTO Selang Shower seringkali mengimplementasikan fitur ini untuk kenyamanan pengguna.
Konektor berbahan kuningan (brass) lebih disarankan daripada plastik atau seng (zinc) karena lebih tahan terhadap retak akibat pengencangan berlebih (over-tightening) dan korosi galvanik.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami